Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7314MA
Cod. Produttore
T7314MA
Cod. EAN
8012199200118

Informazioni di prodotto

mega MS250 - interruttore manovra 4P 250A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MS250 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In=250A - Ue= 690Vac

azionamento a motore opzionale

segnalatore di intervento presente

con sganciatore di minima tensione

numero di poli

4

corrente nominale permanente Iu

250 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

2.5 kA

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

grado di protezione (IP)

IP20

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

Interruttore manovra 4 poli 250A MEGA MS250 per impianti elettrici industriali e civili