Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7184MA
Cod. Produttore
T7184MA
Cod. EAN
8012199199955

Informazioni di prodotto

mega MS200 - interruttore manovra 4P 200A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MS200 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In=200A - Ue= 690Vac

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tensione d’esercizio nominale

220 V

bloccabile

adatto per montaggio distributore

adatto per fissaggio a terra

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

corrente nominale permanente Iu

200 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

Produttore

Interruttore manovra 4 poli 200A MEGA MS200 per impianti elettrici industriali e civili