Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7313MA
Cod. Produttore
T7313MA
Cod. EAN
8012199200071

Informazioni di prodotto

mega MS250 - interruttore manovra 3P 250A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MS250 - sezionatore scatolato MEGATIKER 3P - In=250A - Ue= 690Vac

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

2.5 kA

corrente nominale permanente Iu

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

grado di protezione (IP)

IP20

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

Interruttore manovra 3 poli 250A MEGA MS250 per impianti elettrici industriali e civili