Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9F32216
Cod. Produttore
R9F32216
Cod. EAN
3606481856135

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico (MCB), Resi9, 2P, 16 A, curva C, 4500 A, 400 V

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare a 2 poli con tecnologia di sgancio magnetotermico, progettato per la distribuzione elettrica con corrente nominale di 16 A e curva di intervento C. Garantisce un potere di interruzione di 4500 A a 400 V CA, conforme alla norma CEI EN 60898-1, assicurando protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo presenta morsetti a gabbia per connessioni rigide o flessibili da 1 a 25 mm², con leva di comando e indicazione locale ON/OFF. Il montaggio avviene su guida DIN con passo 9 mm, dimensioni compatte di 81 mm di altezza, 36 mm di larghezza e 72 mm di profondità. Realizzato in materiale bianco (RAL 9003), offre elevata durata meccanica (20000 cicli) ed elettrica (10000 cicli), con grado di protezione IP20 e classe di limitazione 3. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS senza l'uso di esenzioni, garantendo un impatto ambientale ridotto e una buona riciclabilità. Descrizione del produttore: Questo prodotto Resi 9 è un interruttore magnetotermico di bassa tensione (MCB). È un interruttore 2P con 2 poli protetti e 16A di corrente nominale In e curva di intervento C. Il potere di interruzione di cortocircuito nominale Icn è fino a 4500A A 400VAC secondo la norma EN/IEC 60898-1. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60898-1. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il Resi9 è destinato a edifici residenziali individuali e collettivi. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 4 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 81 mm x (P) 72 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 60°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,7456 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Resi9 Protection

Produttore

Interruttore magnetotermico Resi9 2P 16A curva C guida DIN

€ 14,18 x 1 pz.
(pz.)