Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG18638
Cod. Produttore
18638
Cod. EAN
3303430186380

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico NG125N 3P C 50A 25kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto Acti9 NG125N è un interruttore a bassa tensione. È un interruttore 3P con 3 poli protetti e 50A di corrente nominale In e curva di intervento C. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 25 kA da 380VAC a 415VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2 e a 25 kA da 380VAC a 415VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore miniaturizzato protegge i circuiti dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. È adatto all'isolamento nel settore industriale secondo la norma IEC/EN 60947-2. Lo scatto in caso di guasto è indicato da una spia luminosa meccanica rossa sulla parte anteriore dell'interruttore. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è uguale o inferiore a 375 V DC, da 220VAC a 240 V AC, da 380VAC a 415 V AC, 440VAC o 500 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 9 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Le dimensioni totali sono (H) 81 mm x (L) 103 mm x (P) 81 mm. Il peso è 0,72 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -30°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 70°C.

numero di poli (totale)

3

categoria di sovratensione

4

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

larghezza in unità di suddivisione

4.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

profondità di incasso

47 mm

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

50 A

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

tipo di tensione

AC/DC

tensione di isolamento nominale Ui

690

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

30

Serie

Acti9_NG125

Produttore

Interruttore magnetotermico NG125N 3P C 50A 25kA