Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW92791
Cod. Produttore
GW92791
Cod. EAN
8011564058903

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico 4 poli D40 con capacità di interruzione 10kA, ideale per protezione sicura e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione modulare
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto
  • Adatto a diverse applicazioni civili e industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarico e cortocircuito
  • Alta affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

12,48 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

12,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

90 MCB,POWER

Produttore

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 4P CURVA D 40A - 4 MODULI

€ 137,12 x 1 pz.