Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7314A/250
Cod. Produttore
T7314A/250
Cod. EAN
8012199188898

Informazioni di prodotto

mega MA250 - magnetot 3r+N/2 250A 36kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MA250 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=250A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

875 A 2500 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

150 A 250 A

tensione nominale

230 V 690 V

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

segnalatore di intervento presente

montaggio su guida a DIN opzionale

con sganciatore di minima tensione

corrente nominale permanente Iu

250 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP20

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 250A 36kA per impianti industriali e civili