Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F85310
Cod. Produttore
A9F85310
Cod. EAN
3606480083150

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico iC60H 3P D 10A 10000A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iC60H è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione multistandard (MCB) con doppi terminali a tunnel. È un interruttore 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 10A e curva di intervento D. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 30kA da 220VAC a 240VAC conforme alla norma EN/IEC 60947-2 e 10000A a 400VAC norma EN/IEC 60898-1. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il suo indicatore VisiTrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde VisiSafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 78,5mm. Il peso è 0,375 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

Serie

Acti9_iC60

temperatura ambiente durante il funzionamento

35

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

tensione di isolamento nominale Ui

500

tipo di tensione

AC/DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

grado di inquinamento

3

sezione conduttore collegabile multifilare

1

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

D

corrente di dimensionamento

10 A

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

profondità di incasso

44.5 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

larghezza in unità di suddivisione

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

tensione di dimensionamento

400 V

categoria di sovratensione

4

numero di poli (totale)

3

Produttore

Interruttore magnetotermico iC60H 3P D 10A 10000A