Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N61650
Cod. Produttore
A9N61650
Cod. EAN
3606480504068

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 800 V DC
  • Numero poli: 2P protetti
  • Curva di intervento: B
  • Potere di interruzione: 1,5 kA @ 800 V DC
  • Grado protezione: IP40
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: Acti9 C60H-DC, Acti9 C60PV-DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 C60PV-DC è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB) dedicato alle installazioni fotovoltaiche multi-stringa. È un interruttore 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 10A A e curva di intervento B. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 8 moduli da 9 mm. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60947-2, è di 1,5 kA a800VDC e 3 kA a 650 V DC. È progettato per proteggere i cavi situati tra ciascuna stringa di moduli fotovoltaici e l'inverter fotovoltaico da sovraccarichi e cortocircuiti. Dispone di un grado di protezione IP40 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali in un involucro modulare. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendentemente dalla velocità di azionamento della leva, ne migliora la vita operativa. Le funzioni di scatto o segnalazione della posizione sono fornite in remoto aggiungendo ausiliari elettrici. La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza.

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

800 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

6,8 W

grado di protezione (IP)

IP40

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Acti9 C60H DC / Acti9 C60PV DC

Produttore

Interruttore magnetotermico fotovoltaico 2P B 10A 800V DC protezione stringhe inverter