Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8814AC25
Cod. Produttore
GN8814AC25
Cod. EAN
8005543458761

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto a 2 moduli
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con impianti standard a 230 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza con intervento differenziale a 300mA
  • Contributo al risparmio energetico tramite affidabilità e sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 25A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 300mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli (totale)

2

corrente di dimensionamento

25 A

profondità di incasso

44 mm

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

corrente di guasto nominale

0.3 A

grado di inquinamento

2

numero di poli protetti

1

tipo di corrente di guasto

AC

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale AC 25A 6kA 1P+N per impianti residenziali e commerciali