Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9DE2610
Cod. Produttore
A9DE2610
Cod. EAN
3606489443795

Informazioni di prodotto

Interruttore modulare Acti9 iCV40, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su guida DIN
  • Indicatori Visitrip per identificazione immediata del guasto
  • Striscia Visisafe per manutenzione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da cortocircuiti e sovraccarichi
  • Risparmio energetico grazie a interventi precisi
  • Alta affidabilità con 20.000 cicli meccanici ed elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iCV40 è un interruttore differenziale modulare con protezione dalle sovracorrenti (RCBO). È un interruttore magnetotermico 1P+N con 1 polo protetto, 10 A di corrente nominale e curva di intervento C. La classe di protezione differenziale è di tipo AC con una sensibilità di 30 mA. Il ritardo della protezione differenziale è istantaneo. Il potere di interruzione nominale in cortocircuito Icn è fino a 4500 A conforme alla norma EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi dei cavi, scosse elettriche da contatto indiretto e rischi di incendio. I due esclusivi indicatori Visitrip riducono i tempi di intervento, mostrando immediatamente il circuito guasto e permettendo di identificare rapidamente il tipo di anomalia. La striscia verde Visisafe garantisce l’apertura fisica dei contatti, permettendo la manutenzione in sicurezza a valle del dispositivo. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61009-2-1. Ha una resistenza elettrica che arriva fino a 20000 cicli e una resistenza meccanica che arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è fino a 230 VCA. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione nominale di tenuta agli impulsi Uimp è 4 kV. La frequenza è 50/60Hz. Si può montare su guida DIN. La larghezza in passi di 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (L) 36 mm x (A) 85 mm x (P) 73 mm. Il peso è di 210 g. Dispone di un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC 60529) e diventa IP40 una volta in involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e 60°C. La temperatura di conservazione è compresa tra -40°C e 85°C.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,9 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 60 °C

Serie

Acti9 iCV40

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale RCBO Acti9 iCV40 1P+N 10A curva C 30mA protezione cortocircuiti e sovraccarichi montaggio guida DIN

€ 67,40 x 1 pz.
(pz.)