Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
conduttore neutro a connessione
corrente di guasto nominale
16 A
numero di poli (totale)
1
tensione di dimensionamento
230 V
numero di poli protetti
corrente di dimensionamento
profondità di incasso
44.5 mm
larghezza in unità di suddivisione
43.8
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
3000 kA
classe di limitazione energetica
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
frequenza
50/60 Hz
caratteristica di intervento
C
grado di protezione (IP)
IP20
sezione conduttore collegabile unifilare
2.5
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te