Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW95939
Cod. Produttore
GW95939
Cod. EAN
8034035020049

Informazioni di prodotto

INT.MAG.DIF.COM.2P C25 6KA F/0,03 2M
Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

classe di limitazione energetica

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

72 mm

protezione da scatto intempestivo

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

35

sezione conduttore collegabile multifilare

35

Serie

MAGNET_DIFFERENZIALI,POWER

Produttore

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 2P CURVA C 25A TIPO F Idn=0,03A - 2 MODULI