Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177787
Cod. Produttore
177787
Cod. EAN
4015081723607

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Tipo: Magnetotermico differenziale
  • Numero poli: 1N
  • Caratteristica intervento: B10
  • Temperatura minima: -25 °C
  • Adatto per uso: Esterno
  • Serie: Moeller series
Interruttore differenziale a 1 polo con portata nominale di 10 A e corrente di guasto di 6 kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente, assicurando sicurezza e affidabilità. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, offre un funzionamento preciso e duraturo. La sua configurazione compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale B10 6kA esterno