Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177796
Cod. Produttore
177796
Cod. EAN
4015081723690

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Tipo interruttore: 1P+N
  • Caratteristica: C
  • Indicatore contatto: rosso-verde
  • Adatto per uso esterno: sì, fino a -25 °C
  • Montaggio: 3 posizioni guida DIN
  • Serie: Moeller series
Interruttore differenziale 1 polo con neutro, tipo C4, capacità di interruzione 6 kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le correnti di dispersione, assicurando sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un funzionamento stabile e duraturo. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne assicurano la resistenza nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetermico differenziale 6kA C4 uso esterno