Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT724B100MD
Cod. Produttore
T724B100MD
Cod. EAN
8005543431993

Informazioni di prodotto

M2 250B - ele + mis + diff 3P+N 100A 25kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M2 250B - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico con differenziale e misura 3P+N - Icu= 25kA - In= 100A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

60 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

segnalatore di intervento presente

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

protezione dalle dispersioni a terra integrata

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

60 A

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione integrato

adatto per montaggio su guida a cappello

numero di poli

4

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 A

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N 100A 25kA con misura integrata per protezione impianti elettrici residenziali e industriali