Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW95030MA
Cod. Produttore
GW95030MA
Cod. EAN
8011564290167

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale compatto con protezione avanzata da guasti a terra.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con diverse curve e correnti per ogni esigenza
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla protezione differenziale fino a 30 mA
  • Risparmio energetico e prevenzione guasti elettrici
  • Affidabilità e durata garantite in ogni ambiente applicativo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]). Descrizione del produttore: 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

Serie

90 RCD,POWER

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 2 poli C32 10kA 30mA tipo AC per protezione guasto a terra