Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13489
Cod. Produttore
GW13489
Cod. EAN
8034035073373

Informazioni di prodotto

Il dispositivo modulare Chorusmart garantisce un'installazione rapida e flessibile per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio e sgancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare con infinite combinazioni frutti-placche
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti da ½, 1 e 2 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale estetico in natural beige satinato, caldo e accogliente
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio energetico grazie a interruttore differenziale/magnetotermico integrato

Certificazioni e Dichiarazioni

INT.D.MAGN.1P+N C16 30MA 230V AC 3KGW13489 GEWISS S.P.A Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incasso

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

230 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP41

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 4 mm²

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C16 30mA 230V AC uso civile e industriale