Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA881B20
Cod. Produttore
FA881B20
Cod. EAN
8005543460399

Informazioni di prodotto

btdin45 - magnetot 1P+N curva B 20A 4,5kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva B - In= 20A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

B

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

numero di poli protetti

1

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione di isolamento nominale Ui

250

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

corrente di dimensionamento

20 A

classe di limitazione energetica

3

montaggio a incasso

tensione di dimensionamento

230 V

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N curva B 20A protezione impianti residenziali e commerciali