Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
grado di protezione (IP)
IP20
caratteristica di intervento
C
frequenza
50/60 Hz
conduttore neutro a connessione
profondità di incasso
44.5 mm
larghezza in unità di suddivisione
22.3
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
3000 kA
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
classe di limitazione energetica
1
corrente di guasto nominale
16 A
corrente di dimensionamento
tensione di dimensionamento
230 V
numero di poli protetti
numero di poli (totale)
sezione conduttore collegabile unifilare
2.5
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
50 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te