Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS804PC80
Cod. Produttore
S804PC80
Cod. EAN
7612271517045

Informazioni di prodotto

S804P-C80 High Performance Circuit Breaker. C Characteristic. 50kA, 80A, 4P

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico a 4 poli della serie S800P di ABB, con capacità di interruzione di 50 kA e corrente nominale di 80 A. Progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici, garantisce un intervento affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione modulare consente un'installazione semplice su guida DIN, con connessione dedicata esclusivamente a conduttori in rame. Questo dispositivo assicura elevati standard di sicurezza e durata, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione multipolare e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: S804P-C80 High Performance Circuit Breaker. C Characteristic. 50kA, 80A, 4P

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6

potenza dissipata

25,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico 80A 50kA 4 poli alta prestazione

€ 422,60 x 1 pz.
(pz.)