Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS467803
Cod. Produttore
S467803
Cod. EAN
4016779467803

Informazioni di prodotto

S203 C10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 3P

Documentazione tecnica

System pro M compact S200 miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 6 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200 comply with IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077 allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200 to save 50% space.

dispositivi supplementari possibili

caratteristica di intervento

C

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

numero di poli (totale)

3

categoria di sovratensione

3

corrente di dimensionamento

10 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

grado di inquinamento

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

larghezza in unità di suddivisione

3

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli protetti

3

classe di limitazione energetica

3

tensione di isolamento nominale Ui

440

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

10A C 3P 6kA interruttore magnetotermico ABB

€ 71,67 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.