Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 3 poli con curva di intervento C, corrente nominale di 20 A e potere di interruzione fino a 70 kA a bassa tensione. Progettato per la distribuzione elettrica, garantisce un'elevata sicurezza grazie alla tecnologia magnetotermica e all'idoneità all'isolamento secondo le norme CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1. Il dispositivo è compatibile con reti in corrente alternata e continua, con tensioni nominali fino a 440 V AC e 180 V DC. Presenta un indicatore di scatto per la segnalazione locale, montaggio su guida DIN da 35 mm e morsetti per cavi rigidi o flessibili in rame o alluminio. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS senza l'uso di esenzioni, con grado di protezione IP20 e classe di sovratensione IV, adatto a condizioni ambientali fino a 70 °C e altitudini fino a 2000 m. La durata meccanica è di 20.000 cicli, con durata elettrica di 10.000 cicli. Il design bianco e compatto (85 mm altezza, 54 mm larghezza, 78,5 mm profondità) facilita l'integrazione in quadri elettrici modulari. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 20 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.