Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 3 poli con curva di intervento C, capacità di interruzione fino a 15000 A e corrente nominale di 40 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce un’elevata affidabilità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle normative CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1, è idoneo all’isolamento industriale. Supporta sia reti in corrente alternata che continua con tensioni nominali di impiego fino a 440 V AC e 180 V DC. Dotato di morsetti singoli per collegamenti sicuri e versatili, può essere installato su guida DIN da 35 mm con segnalazione locale di scatto. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 e una durata meccanica di 20000 cicli, garantendo prestazioni durature e affidabili in ambienti con temperatura da -35 a 70 °C. Realizzato in colore bianco, è compatibile con pettini di distribuzione superiori o inferiori e offre un’ottima capacità di limitazione della corrente di cortocircuito. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 40 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 36kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 20 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.