Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7313LA/250
Cod. Produttore
T7313LA/250
Cod. EAN
8012199193427

Informazioni di prodotto

mega ML250 - magnetot 3P 250A 100kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ML250 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=250A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

875 A 2500 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

150 A 250 A

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

numero di poli

3

corrente nominale permanente Iu

250 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP20

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

Interruttore magnetotermico tripolare 250A 100kA per impianti industriali e civili