Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102157
Cod. Produttore
102157
Cod. EAN
4015081020331

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Numero poli: 2P
  • Standard: UL/CSA
  • Serie: Moeller series
  • Modello: FAZ-C0,5/2-NA
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: INTAUT
Interruttore automatico FAZ-C0,5/2-NA con protezione a due poli e corrente nominale di 0,5A. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, assicura un intervento preciso in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Conforme alle normative UL e CSA, è ideale per applicazioni che richiedono elevata protezione e durata nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici con spazio limitato. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C0,5/2-NA INTAUT UL/CSA 2P 0,5A102157 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

0,5 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 0,5A 10kA uso civile