Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13466
Cod. Produttore
GW13466
Cod. EAN
8034035073298

Informazioni di prodotto

Il dispositivo modulare Chorusmart garantisce un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare con infinite combinazioni
  • Ottimizzazione degli spazi grazie a tasti di diverse dimensioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica naturale beige satinato, calda e accogliente
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Affidabilità e sicurezza garantite da interruttore magnetotermico

Certificazioni e Dichiarazioni

INT.AUT.MAGN.1P+N C6 3KA 230V AC 1MGW13466 GEWISS S.P.A Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP41

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 4 mm²

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N C6 3kA 230V AC 1 modulo Gewiss