Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21450
Cod. Produttore
GW21450
Cod. EAN
8011564129252

Informazioni di prodotto

Il dispositivo modulare GWGW21450 garantisce efficienza e sicurezza nell’impianto elettrico con un design elegante e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con interruttore differenziale e magnetotermico integrati
  • Design nero satinato, elegante e discreto
  • Maggiore sicurezza e comfort abitativo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tipo di montaggio

Incasso

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

30 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

230 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 4 mm²

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N C16 30mA 230V 3kA per impianti civili modulari