› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A per impianti residenziali

Cod. Rexel BTIAM5210S
Cod. Produttore AM5210S
Cod. EAN 8012199664347

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tipo: Magnetotermico 1P+N
  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Potere di interruzione: 1500A
  • Numero poli: Bipolare
  • Colore: Bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico unipolare con neutro integrato da 10A, progettato per garantire la protezione efficace dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Caratterizzato da un intervento di tipo C, ideale per impianti domestici e commerciali con carichi prevalentemente resistivi. Il dispositivo assicura un funzionamento affidabile e sicuro, facilitando l’installazione grazie al design compatto e alla qualità dei materiali. Adatto per l’uso in sistemi elettrici con un polo protetto, garantisce la continuità del servizio e la protezione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 10A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac - colore bianco

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

23,4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

MATIX

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A per impianti residenziali
€ 63,29 x 1 pz.
(pz.)