Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13461
Cod. Produttore
GW13461
Cod. EAN
8034035073267

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità nell'installazione e nell'uso quotidiano.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Facilità di sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con interruttore magnetotermico affidabile
  • Estetica curata con finitura natural beige satinato
  • Funzionalità avanzate con tasti assiali EVO o SMART

Certificazioni e Dichiarazioni

INT.AUT.MAGN.1P C6 3KA 230V AC 1M BGW13461 GEWISS S.P.A Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP41

numero di poli protetti

1

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 4 mm²

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Interruttore magnetotermico 1 polo C6 3kA 230V AC 1 modulo beige