Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15463
Cod. Produttore
GW15463
Cod. EAN
8034035075988

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorusmart progettato per un’installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che consente combinazioni flessibili
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti da ½, 1 e 2 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da interruttore magnetotermico C16 3kA
  • Estetica elegante in bianco satinato
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano

Certificazioni e Dichiarazioni

INT.AUT.MAGN.1P C16 3KA 230V AC 1MGW15463 GEWISS S.P.A Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP41

numero di poli protetti

1

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 4 mm²

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Interruttore magnetotermico 1 polo C16 3kA 230V AC uso civile e industriale