› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

Sensore sicurezza magnetico compatto 8mm per impianti industriali IP67

Cod. Rexel 7P522121
Cod. Produttore 522121
Cod. EAN 4046548026917

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore magnetico
  • Contatti: 1 n/o 1 n/c
  • Connettore: Maschio M8 4 poli
  • Modello: Rettangolare
  • LED: Presente
  • Protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 8 mm
  • Serie: PSEN MA2.1P-21

Descrizione del prodotto

Sensore di sicurezza compatto e affidabile con interruttore magnetico integrato, progettato per il monitoraggio di posizioni con una profondità di attivazione di 8 mm. Realizzato con materiali resistenti, garantisce elevate prestazioni in applicazioni industriali. La sua struttura consente un facile montaggio e connessione, assicurando una protezione efficace e continua nei sistemi elettrici di sicurezza. Ideale per l'integrazione in impianti automatizzati che richiedono controllo preciso e sicurezza operativa. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza di commutazione 8 mm, altezza1 3 mm, contenuto confezione = 1 pz. senza attuatore.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

36 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Sensore sicurezza magnetico compatto 8mm per impianti industriali IP67