Descrizione del prodotto
Il sensore di sicurezza PSEN 2.1P-21 è un dispositivo compatto e robusto progettato per il monitoraggio di porte e protezioni mobili in impianti industriali. Grazie alla tecnologia a interruttore magnetico integrato, garantisce un controllo affidabile e sicuro, contribuendo a prevenire accessi non autorizzati e a proteggere gli operatori. Il design modulare e le dimensioni ridotte ne facilitano l’installazione anche in spazi limitati. Il sensore è caratterizzato da una costruzione resistente e da un collegamento semplice, ideale per applicazioni di automazione e sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4 poli con LED, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 8 mm, altezza1 3 mm, contenuto confezione =1 pz. con attuatore.