Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P504220
Cod. Produttore
504220
Cod. EAN
4046548003543

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN 1.1P-20
  • Tipo: Interruttore magnetico
  • Contatti: 2 n/o
  • Connettore: M8 4 poli
  • Altezza: 13 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 8 mm
  • Confezione: 1 pz. con attuatore
Il sensore di sicurezza PSEN 1.1P-20 è un interruttore magnetico progettato per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce un funzionamento affidabile e preciso nella rilevazione della posizione. La custodia gialla ad alta visibilità è ideale per ambienti di lavoro complessi, mentre la tecnologia interna assicura una risposta rapida e sicura alle variazioni di stato. Questo dispositivo è perfetto per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo, contribuendo a migliorare la protezione degli operatori e delle macchine. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP67, distanza di commutazione 8mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

36 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza compatto IP67 per porte e protezioni mobili