Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P506327
Cod. Produttore
506327
Cod. EAN
4046548060423

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore magnetico
  • Contatti: 2 n/o + 1 ausiliario n/o
  • Distanza commutazione: 10 mm
  • Grado protezione: IP6K9K
  • Altezza: 18 mm
  • Cavo: 5 m
  • Serie: PSEN MA1.4A-57
  • LED: Presente
Sensore di sicurezza PSEN MA1.4A-57 con cavo di 5 metri e diametro di 10 mm, progettato per applicazioni elettriche industriali. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per il monitoraggio sicuro di macchinari e impianti. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e precisione nel rilevamento, contribuendo alla protezione degli operatori e al corretto funzionamento degli impianti elettrici. La sua struttura facilita l’installazione e l’integrazione in sistemi di sicurezza esistenti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, 1 contatto ausiliario n/o,mod ello rettangolare, LED, per collegamento in serie con PSEN ix1, IP6K9K,distan za di commutazione 10 mm, altezza 18 mm, cavo di 5 m, contenuto confezione = 1 sensore conattu atore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

26,4 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza compatto 10mm cavo 5m industriale