Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P506335
Cod. Produttore
506335
Cod. EAN
4046548060508

Informazioni di prodotto

PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
Sensore di sicurezza PSEN MA1.4P-52 con cavo di collegamento da 10 mm e connettore M8 a 4 poli. Progettato per applicazioni industriali, garantisce un rilevamento preciso e affidabile, assicurando la protezione delle macchine e degli operatori. Il design compatto e il colore giallo ne facilitano l’installazione e l’identificazione nell’ambiente di lavoro. Adatto per l’integrazione in sistemi di sicurezza elettrici, offre robustezza e resistenza per un utilizzo duraturo. Descrizione del produttore: Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, per collegamento in serie con PSEN ix1, IP67, distanza di commutazione 10 mm, altezza 18 mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26,4 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza 2 n/o connettore M8 4 poli IP67 10 mm distanza commutazione modello rettangolare