Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P506406
Cod. Produttore
506406
Cod. EAN
4046548066760

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN MA2.1P-11
  • Tipo: Interruttore magnetico
  • Contatti: 1 n/o, 1 n/c
  • Connettore: M8 4 poli maschio
  • Modello: Rettangolare
  • LED integrato: Sì
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 3 mm
Sensore di sicurezza magnetico PSEN MA2.1P-11 PSEN2.1-10 progettato per il monitoraggio affidabile di porte e protezioni mobili in impianti industriali. Il dispositivo garantisce un funzionamento sicuro grazie alla tecnologia a contatto magnetico, offrendo un’installazione semplice e compatta. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni in ambienti industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza1 3 mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

45 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza compatto IP67 industriale