Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P502220
Cod. Produttore
502220
Cod. EAN
4046548026757

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore magnetico
  • Contatti: 1 n/o 1 n/c
  • Connettore: M8 4 poli maschio
  • Forma: Modello rettangolare
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 8 mm
  • Altezza: 13 mm
  • Serie: PSEN 2.1P-20
Il dispositivo PSEN 2.1P-20 è un interruttore di sicurezza magnetico progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli accessi in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, presenta un design compatto e una robusta struttura gialla facilmente riconoscibile. Questo interruttore magnetico è ideale per applicazioni di sicurezza che richiedono un monitoraggio preciso e duraturo, offrendo protezione contro aperture non autorizzate o accidentali. La sua costruzione consente un montaggio semplice e una lunga durata operativa, rendendolo una soluzione efficace per il controllo degli impianti elettrici e delle macchine industriali. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

36 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Produttore

Sensore magnetico sicurezza PSEN 2.1P-20 IP67 industriale