Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di montaggio
incassato
tipo di sensore
passivo infrarossi
esecuzione
segnalatore di movimento
tipo di tensione
AC
colore
grigio
esecuzione della superficie
opaco
frequenza
50 Hz
temperatura
5 °C
angolo di rilevamento orizzontale
-30 °
senza alogeni
luminosità di intervento regolabile
sensibilità di intervento regolabile
sorveglianza del vano scale
protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore
regolazione di luce costante
corrente di inserzione max.
2 A
durata di funzionamento max.
600 min
durata di funzionamento min.
30 s
tensione nominale
230 V
campo di rilevazione diametro sul pavimento
6 m
max. portata frontale
max. portata da un lato
altezza di montaggio ottimale
120 m
larghezza
22
profondità
47
altezza
51
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te