› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore IR con sensore movimento 3 fili grigio residenziale

Cod. Rexel BTIJG4431
Cod. Produttore JG4431
Cod. EAN 8005543714249

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Va.c.
  • Tipo carico: Tutti, LED
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Grigio
  • Temporizzazione: 30s - 10 min
  • Sensore: Raggi infrarossi
  • Circuito: Crepuscolare variabile
  • Serie: MATIXGO

Descrizione del prodotto

Il segnalatore di movimento Matixgo JG4431 è un interruttore a infrarossi passivi progettato per il controllo automatico dell'illuminazione. Dotato di regolazione di luce costante e protezione contro lo strisciamento nella zona posteriore, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e da un colore grigio neutro, adatto a diverse installazioni elettriche. Ideale per ambienti che richiedono un rilevamento preciso del movimento senza attivazione forzata o disattivazione manuale, assicura un'efficienza energetica ottimale. Realizzato con materiali di qualità, rappresenta una soluzione funzionale per la gestione intelligente dell'illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico comprese lampade LED - 3 fili - circuito crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione - circuito di temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 30 secondi a 10 minuti - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

49,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

35 mm

larghezza di montaggio

22,5 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

corrente di inserzione max.

2 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

codice RAL (simile)

7035

collegabile in rete

angolo di scansione

120 GRADO

lunghezza di montaggio

45 mm

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

trasparente

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

600 min

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

numero delle zone di commutazione

1

Min. corrente in transitorio

0,5 A

Min. profondità della presa per apparecchi

45 mm

Max. gamma di presenza

40 SQUARE_METER

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

2 ... 30 GRADO

Serie

MATIXGO

Interruttore IR con sensore movimento 3 fili grigio residenziale