› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile industriale 355AMP 415V AC alta protezione

Cod. Rexel EATED355
Cod. Produttore ED355
Cod. EAN 5027590018999

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 355AMP
  • Tensione nominale: 415V AC
  • Protezione: completa linee e apparecchi
  • Costruzione: robusta industriale
  • Indicatore: assente
  • Applicazione: uso industriale
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Interruttore industriale progettato per gestire correnti alternate fino a 355 ampere e tensioni di 415 volt. Garantisce una protezione completa di linee e apparecchiature, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. L'assenza di indicatori rende il dispositivo semplice e robusto, ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una classe di funzionamento GL/GG. La costruzione è studiata per resistere a condizioni operative impegnative, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Scopri l'EATED355, un dispositivo industriale con una capacità di 355AMP e una tensione di 415V AC. Progettato per garantire una protezione completa delle linee e degli apparecchi, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento affidabile e sicuro. La sua costruzione robusta e l'assenza di indicatore lo rendono perfetto per ambienti industriali esigenti. Scegli l'EATED355 per le tue esigenze elettriche e sperimenta la qualità senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

355 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

110,5 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Fusibile industriale 355AMP 415V AC alta protezione