Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185167
Cod. Produttore
185167
Cod. EAN
4015081806522

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Montaggio: incasso
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: elevato
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: industriale e commerciale
  • Affidabilità: elevata
  • Design: professionale e funzionale
Interruttore con montaggio ad incasso dotato di sblocco a rotazione, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Caratterizzato da un contatto normalmente chiuso e un contatto normalmente aperto, assicura un controllo preciso del circuito. L'assenza di illuminazione lo rende ideale per applicazioni dove è richiesta una gestione semplice e funzionale. Questo componente è realizzato per integrarsi facilmente in sistemi elettrici, offrendo prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il prodotto KM185167 è un interruttore progettato per garantire un'ottima funzionalità e sicurezza in ambito elettrico. Con un design per montaggio a incasso, questo interruttore presenta un numero di contatti normalmente chiusi e normalmente aperti, entrambi pari a uno, per una gestione precisa delle operazioni elettriche. La sua esecuzione è pensata per garantire un'elevata affidabilità, rendendolo ideale per l'uso in vari contesti, inclusi impianti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando così una lunga durata nel tempo. La forma e il colore dell'interruttore sono studiati per integrarsi perfettamente nell'ambiente circostante, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Con un grado di protezione adeguato, questo interruttore rappresenta una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

45 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore montaggio incasso 1NA 1NC per impianti industriali