Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO1070
Cod. Produttore
1IO1070
Cod. EAN
8019108030910

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V~ 50/60Hz
  • Corrente contatto: 16(2)A / 250V~
  • Grado protezione: IP40
  • Precisione orologio: ±0,5 sec/giorno
  • Conservazione dati: 15 giorni
  • Installazione: Barra DIN / Parete
  • Serie: PY1IO1070
  • Programmazione: Oraria giornaliera +/-1h automatica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo PY1IO1070 è un interruttore programmabile per la gestione automatica del tempo. Questo apparecchio è progettato per installazioni su guida DIN, offrendo una soluzione versatile e compatta per il controllo di circuiti elettrici. La sua funzione di programmazione giornaliera consente una gestione efficiente dell'energia, adattandosi facilmente alle esigenze quotidiane. Realizzato con materiali di alta qualità, il PY1IO1070 garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua progettazione intuitiva facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per applicazioni in ambito residenziale e commerciale. Con un grado di protezione adeguato, questo dispositivo è adatto per ambienti dove è richiesta una protezione aggiuntiva. Il design moderno e funzionale del PY1IO1070 lo rende non solo un elemento pratico, ma anche esteticamente gradevole, integrandosi perfettamente in qualsiasi contesto elettrico.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

programma 24 h

Cambio automatico ora estiva-/invernale

Produttore

Interruttore giornaliero programmabile PY1IO1070 con display per guida DIN controllo circuiti elettrici residenziale commerciale