› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Interruttore generale T0 6 poli IP65 emergenza 20A 5,5kW

Cod. Rexel KM207161
Cod. Produttore 207161
Cod. EAN 4015082071615

Informazioni principali

  • Funzione: Arresto emergenza
  • Poli: 6 poli
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65
  • Angolo manovra: 90°
  • Lucchettabile: Sì, posizione 0
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore a camme T0-4-15682/I1/SVB con 6 poli, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Questo dispositivo multifunzione svolge le funzioni di arresto d’emergenza, interruttore principale e interruttore di manutenzione, offrendo versatilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. La configurazione a 6 poli permette una gestione efficiente dei circuiti, assicurando un’ottima protezione e isolamento. Ideale per ambienti che richiedono componenti robusti e performanti per il controllo e la gestione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T0, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, a 6 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

13,3 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale T0 6 poli IP65 emergenza 20A 5,5kW