› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Interruttore generale emergenza 6 poli IP65 32A industriale

Cod. Rexel KM207210
Cod. Produttore 207210
Cod. EAN 4015082072100

Informazioni principali

  • Tipo: T3
  • Poli: 6
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW
  • Grado protezione: IP65
  • Angolo manovra: 90°
  • Funzione arresto: Emergenza
  • Serie: Moeller

Descrizione del prodotto

Interruttore a camme a 6 poli progettato per applicazioni di comando elettrico. Questo dispositivo multifunzione è configurato per operare come interruttore principale e come dispositivo di arresto d'emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità nelle operazioni di manutenzione e riparazione. La costruzione robusta e la versatilità lo rendono ideale per il controllo e la protezione di impianti elettrici industriali, assicurando un funzionamento sicuro e continuo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T3, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, a 6 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,65 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale emergenza 6 poli IP65 32A industriale