› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Interruttore FR.SP.4P+T 10A molla ONEW alta affidabilità applicazioni elettriche multiple

Cod. Rexel ILCKSM 04
Cod. Produttore CKSM 04
Cod. EAN 8015747164382

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Tipo: 4P+T
  • Molla: ONEW
  • Serie: FR.SP.
  • Materiali: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazioni: Multiuso
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ILCKSM 04, un interruttore di alta qualità della rinomata marca FR.SP. Questo modello è progettato per una corrente di 10A ed è dotato di una molla ONEW per un'operatività fluida e affidabile. Realizzato con materiali durevoli, l'ILCKSM 04 garantisce prestazioni eccellenti e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una lunga durata e un funzionamento efficiente. Un prodotto essenziale per ogni professionista del settore.
Interruttore FR.SP.4P+T 10A molla ONEW alta affidabilità applicazioni elettriche multiple
€ 3,38 x 1 pz.
(pz.)