› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Automazione per cancelli

Interruttore elettronico a badge 230V 16A uscita relè bianco per installazione BS

Cod. Rexel VI14466
Cod. Produttore 14466
Cod. EAN 8007352403291

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V~
  • Corrente uscita: 16 A
  • Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz
  • Uscita: Relè
  • Installazione: Scatole quadrate BS
  • Colore: Bianco
  • Supporto: Incluso
  • Serie: VI14466

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 16 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, bianco. Fornito senza carta ISO (badge)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

82,5 mm

altezza

82,5 mm

profondità

48,7 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Supporto dati

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura d'esercizio

5 ... 45 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230,01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230,01 V

Interruttore elettronico a badge 230V 16A uscita relè bianco per installazione BS