Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN51NACI
Cod. Produttore
FN51NACI
Cod. EAN
8005543556757

Informazioni di prodotto

btdin - INTERRUTTORE 1NA+1NC 20AX 250V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore doppio 1NO+1NC - 20A - 230V - 1 modulo DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

44 mm

tensione di commutazione

250 V

corrente di commutazione

20 A

numero di invertitori

1

colore del pulsante

grigio

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

colore della calotta

non pertinente

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Interruttore doppio 1NO+1NC 20A 230V 1 modulo DIN per impianti elettrici residenziali e industriali