› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore DILM1000/22 1000A AC-3 montaggio su guida industriale

Cod. Rexel KM267214
Cod. Produttore 267214
Cod. EAN 4015082672140

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Applicazione: AC-3
  • Tipo contatti: 3 normalmente aperti
  • Montaggio: Su guida
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico DILM1000/22 con capacità di commutazione fino a 1000A in modalità AC-3. Progettato per il montaggio su guida, offre tre contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso, garantendo un controllo affidabile dei circuiti elettrici. L'azionamento è previsto per tensione alternata (AC), rendendo questo dispositivo ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. La struttura robusta e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per sistemi di automazione e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM1000/22(RA250) è un interruttore di alta qualità per applicazioni AC-3, con una capacità di 1000A. Progettato per un collegamento su guida, questo dispositivo offre un'affidabilità eccezionale grazie ai suoi 3 contatti principali normalmente aperti. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni elevate in ambienti industriali. Con il DILM1000/22(RA250), la tua installazione elettrica sarà in grado di gestire carichi pesanti con sicurezza e precisione, rappresentando una scelta ideale per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

560 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

1000 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1225 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

800 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

450 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

596 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 250 V

Serie

Moeller series

Interruttore DILM1000/22 1000A AC-3 montaggio su guida industriale