Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO6080
Cod. Produttore
1IO6080
Cod. EAN
8019108031375

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE DIGITALE GIORNALIERO
Descrizione del produttore: Il dispositivo PY1IO6080 è un interruttore di alta qualità progettato per offrire una soluzione efficiente e affidabile nel campo dell'elettrotecnica. Con un numero di canali pari a uno, questo interruttore è in grado di garantire una riserva di marcia di 52500 ore, equivalente a sei anni di operatività continua, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento prolungato e sicuro. Il design intuitivo include una guida di testo nel display, che semplifica la programmazione e l'uso quotidiano. La sua installazione è facilitata dalla compatibilità con la guida DIN, assicurando una facile integrazione in vari sistemi elettrici. La robustezza e l'affidabilità del PY1IO6080 lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

64

numero di canali

1

programma settimanale

programma annuale

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

programma ciclo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

6

riserva di marcia in ore

52500

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP40

scostamento giornaliero orologio

1 s

scheda di memoria inclusa

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore digitale giornaliero 1 canale guida DIN 52500h durata uso elettrotecnica